Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folienkondensator-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500175
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Folienkondensator-Sortiment, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Typ/Fabrikat: CL11/Xiamen oder Alternative
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.460 kg
Nettogewicht:
0.460 kg
Höhe:
24 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
314 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Kondensator, Schichtkondensator, kt-kondensator, Sortimente Folienkondensatoren, Folienkondensator-Sortimente, Kondensator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 60,02*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 45,58*
€ 62,58*
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 79,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 26,55*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 135,73*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 73,28*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 14,33*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 12,66*
Zubehör
Würth Elektronik
744043
ab € 108,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG