Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator-SMD 680 nF 100 VDC/63 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16500026
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC16.5684J100C31TR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip-kondensator
Kondensator-SMD , Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 6560, Dielektrikum: PPS, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±5%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 5%, Polyphenyl-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG