Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung für Digitalpotentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16495303
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-385-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
Drucktastenpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Schutzabdeckung für Digitalpotentiometer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
62 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, digitalpotentiometer, Präzisionspotentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 29,72*
€ 37,39*
€ 5,95*
ab € 28,19*
€ 55,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG