Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 10mm 2% 10kOhm Kabelanschlussklemme S8FLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16491021
Hersteller:
     Sakae / Caldaro
Herst.-Nr.:
     S8FLP-10A 10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 10 kohm
wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=S8FLP-10A 10K, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=10 mm, Hublänge – Mechanisch=-999, Linearität (±)=2 %, Toleranz=15 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Serien=S8FLP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
7,8 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 10mm, Linear Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.