Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 360mm 0.05% 5kOhm Klemmmontage Stecker M12 LWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490446
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LWG-0360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
novotechnik wegaufnehmer 360mm
wegaufnehmer novotechnik
Wegaufnehmer, Typ=LWG-0360, Alternative (Alias)=LWG 360, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=360 mm, Hublänge – Mechanisch=368 mm, Linearität (±)=0.05 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=5 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP65, Serien=LWG
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer, Linear Potentiometer Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,25*
€ 548,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.