Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 225mm 0.07% 5kOhm Schnappverschluss Stecker, 4-polig LWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490437
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LWH-0225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer novotechnik
wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=LWH-0225, Alternative (Alias)=LWH 225, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=225 mm, Hublänge – Mechanisch=237 mm, Linearität (±)=0.07 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Schnappverschluss, Schutzart=IP55, Serien=LWH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
395 mm
Bruttogewicht:
543,4 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 10 kohm, Linear Potentiometer Position Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.