Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 2x 10 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16485064
Hersteller:
     Sakae
Herst.-Nr.:
     S22HPM-10EG 2X10K L0,1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 10k
Potentiometer 2x, Resistance technical notation: 10K, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Leistung: 2 W, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.036 kg
Nettogewicht:
0.036 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 2w, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG