Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 5 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16484422
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     3381R5KL.5LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Lötanschluss, Kurve: linear, Leistung: 2 W, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Nettogewicht:
0.026 kg
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
37 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5k 2w, potentiometer, potentiometer 5k, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG