Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16484208
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     6187R1KL1.0LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Lötverbindung, Kurve: linear, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 750 VAC, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Nettogewicht:
0.017 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG