Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Frontplatte-Adapter für Trimmer 78P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16473979
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     56 BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer
Frontplatte-Adapter für Trimmer, Passende Potentiometer: 78P
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer-Antriebe, Zubehör Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG