Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 50 kOhm 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16463491
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     72PTR50KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 50K Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Kurve: linear Leistung: 500 mW Spannungsfestigkeit: 200 VDC Widerstand: 50 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.