Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100 kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16441497
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT6KV-104A2020---PM-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 100K Temperaturbereich: -85 ... +70 °C Ausführung: V = horizontale Montage / vertikale Ausrichtung Kurve: linear Spannungsfestigkeit: 100 VDC Widerstand: 100 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: piher trimmer, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.