Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Trimmer
>
Kohleschicht-Trimmer
>
Artikel
Rändel zu Trimmer PT 15 blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-16440838
Hersteller:
Piher
Herst.-Nr.:
5371 BLUE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
Rändel zu Trimmer PT 15, Farbe: blau, Zubehör: Rändel zu PT 15, Durchmesser Kopf: 16 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
ES
... >
Passive Bauelemente
>
Potentiometer & Trimmer
>
Trimmpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
trimmer
,
Eingang-Trimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG