Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rändel zu Trimmer PT 15 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16440820
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5371 GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
Rändel zu Trimmer PT 15 Farbe: grün Zubehör: Rändel zu PT 15 Durchmesser Kopf: 16 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: trimmer, Rändel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.