Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 470 kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16440614
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH05474A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 470K Temperaturbereich: -25 ... +70 °C Klassierung: DIN 41480/IEC 190 Ausführung: H = Vertikalmontage / Horizontalverstellung Farbe: schwarz Kurve: linear Spannungsfestigkeit: 250 VDC Widerstand: 470 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: piher trimmer, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.