Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1 MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16439624
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV15105A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 1M Temperaturbereich: -25 ... +70 °C Klassierung: DIN 41480/IEC 190 Ausführung: V = horizontale Montage / vertikale Ausrichtung Farbe: schwarz Kurve: linear Spannungsfestigkeit: 250 VDC Widerstand: 1 MOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: piher trimmer, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.