Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 470 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16439525
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV15471A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 470R Temperaturbereich: -25 ... +70 °C Klassierung: DIN 41480/IEC 190 Ausführung: V = horizontale Montage / vertikale Ausrichtung Farbe: schwarz Kurve: linear Spannungsfestigkeit: 250 VDC Widerstand: 470 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: piher trimmer, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.