Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16439509
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV15101A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 100R Temperaturbereich: -25 ... +70 °C Klassierung: DIN 41480/IEC 190 Ausführung: V = horizontale Montage / vertikale Ausrichtung Farbe: schwarz Kurve: linear Spannungsfestigkeit: 250 VDC Widerstand: 100 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
0.227 kg
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
0.227 kg
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: piher trimmer, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.