Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 50 kOhm 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16437081
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PTC10LV10-473A2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 50K Temperaturbereich: -55 ... +110 °C Kurve: linear Leistung: 500 mW Spannungsfestigkeit: 200 VDC Widerstand: 50 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: piher trimmer, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.