Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 4.7kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16436653
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01472A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10LH01472A2020-PM-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=4.8 mm, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=12.1 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3817*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.