Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 2.2kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16436620
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01222A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10LH01222A2020S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=4.8 mm, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=12.1 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=2.2 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, trimmer 0,15w, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4655*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6655*
€ 0,79195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6455*
€ 0,76815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5855*
€ 0,69675
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.