Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 5 MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16436223
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10505A3030S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 5M Temperaturbereich: -25 ... +70 °C Klassierung: DIN 41450/IEC 190 Ausführung: V = horizontale Montage / vertikale Ausrichtung Kurve: linear Spannungsfestigkeit: 200 VDC Widerstand: 5 MOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,49*
2
€ 5,90*
ab € 0,213*
€ 0,609*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.