| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16435350 Herst.-Nr.: T16SH-M04N-103A2020-TA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=T16SH-M04N-103A2020-TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Nennleistung=200 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=4 mm, Schaftlänge=40 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Durchsteckmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=T-16, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,73* | € 8,86* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,38* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|