| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16435338 Herst.-Nr.: SMC-10 V10 104 A 2020 MTA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 104 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nennleistung=150 mW, Rotationswinkel=235 °, Schaftdurchmesser=4 mm, Schaftlänge=30 mm, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Gerändelt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=SMC-10, Toleranz=±20 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 13 mm | Tiefe: | 44 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 13 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |