Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 5kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435298
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV02502A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PT15NV02502A2020S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=15 mm, Höhe=6 mm, Länge=-888, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,54*
1 Tag
2867
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,55*
Lager 115
1376
3
€ 5,95*
ab € 0,4169*
€ 0,77*
2
€ 5,90*
ab € 0,222*
€ 0,821*
1 Tag
4400
1
€ 14,99*
ab € 0,367*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5867*
€ 0,69817
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5567*
€ 0,66247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Piher
5208 SCHWARZ
ab € 0,114*
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.