Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Kohle 100 Ω linear 0.25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435293
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV02101A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
Trimmer Kohle, Resistance technical notation: 100R, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Klassierung: DIN 41480/IEC 190, Ausführung: V = horizontale Montage / vertikale Ausrichtung, Farbe: schwarz, Kurve: linear, Spannungsfestigkeit: 250 VDC, Widerstand: 100 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: kohleschicht-trimmer, Eingang-Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Piher
5272 WHITE
ab € 0,0795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG