| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16435292 Herst.-Nr.: PT15NV02104A2020S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=PT15NV02104A2020S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=15 mm, Höhe=6 mm, Länge=-888, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-15 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 11 mm | Tiefe: | 15 mm | Bruttogewicht: | 1,3 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,56* | | | | | 1 Tag | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,58* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4454* | € 0,832* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,216* | € 1,042* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,86* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,496* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|