Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Kohle 5 kΩ linear 0.25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435285
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH05502A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer Kohle, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Klassierung: DIN 41480/IEC 190, Ausführung: H = Vertikalmontage / Horizontalverstellung, Farbe: schwarz, Kurve: linear, Spannungsfestigkeit: 250 VDC, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
ES
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,50*
2
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG