Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 2.2 kΩ linear ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435276
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR222MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 2K2, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Schutzart: IP67, Leistung: 3 W, Widerstand: 2.2 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Nettogewicht:
0.026 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, cermet-potentiometer, potentiometer 2k2, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG