Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 100 kΩ linear ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435275
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR104MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 100K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Schutzart: IP67, Leistung: 3 W, Widerstand: 100 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Nettogewicht:
0.026 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: 100k potentiometer vishay spectrol, cermet-potentiometer, potentiometer 100k, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 15,19*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,14*
€ 22,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,55*
Zubehör
Cliff Electronics
CL178884
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A1412461
ab € 1,91*
Zubehör
Mentor
5615.6614
ab € 1,77*
Zubehör
OKW
A1416469
ab € 2,52*
Zubehör
OKW
A1418261
ab € 2,62*
Zubehör
OKW
A1418461
ab € 2,59*
Zubehör
OKW
A1418260
ab € 3,21*
Zubehör
OKW
A1421469
ab € 2,44*
Zubehör
OKW
A1422469
ab € 2,91*
Zubehör
OKW
A1422461
ab € 2,76*
Zubehör
OKW
A1422261
ab € 2,81*
Zubehör
OKW
A1422260
ab € 3,20*
Zubehör
Mentor
5617.6614
ab € 1,64*
Zubehör
OKW
A1432469
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG