Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 470 Ω linear ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435271
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR471MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 470R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Schutzart: IP67, Leistung: 3 W, Widerstand: 470 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 3w, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG