Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 220 Ω linear ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435270
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR221MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 220R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Schutzart: IP67, Leistung: 3 W, Widerstand: 220 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Nettogewicht:
0.026 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, cermet-potentiometer, potentiometer 3w, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG