Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtpotentiometer 10 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435259
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     71620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Drahtpotentiometer, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Faston-Steckzungen 2.8 mm abgewinkelt, Gewinde: M10 x 0.75, Kurve: linear, Serie: PD210, Leistung: 2 W, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Nettogewicht:
0.018 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, potentiometer contelec, Eingang-Potentiometer, Draht-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG