Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer, 1 kOhm, Faston-Steckzungen 2.8 mm abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435258
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     71617
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Draht-Potentiometer Resistance technical notation: 1K Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Anschluss: Faston-Steckzungen 2.8 mm abgewinkelt Gewinde: M10 x 0.75 Kurve: linear Serie: PD210 Leistung: 2 W Widerstand: 1 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.018 kg
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, potentiometer contelec, Draht-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.