Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtpotentiometer 2 x 5 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435257
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     72467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Drahtpotentiometer, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Faston-Steckzungen 2.8 mm abgewinkelt, Tandem, Gewinde: M10 x 0.75, Kurve: linear, Serie: PD210, Leistung: 2 W, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Nettogewicht:
0.018 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, potentiometer contelec, Eingang-Potentiometer, Draht-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG