Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtpotentiometer 2 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435251
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     71471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drahtpotentiometer, Resistance technical notation: 2K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse gerade, Gewinde: M10 x 0.75, Kurve: linear, Serie: PD200, Leistung: 2 W, Widerstand: 2 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Nettogewicht:
0.018 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, potentiometer 2k2, Draht-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG