Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 10 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16435236
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     82049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Kurve: linear, Serie: PL300, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer contelec, potentiometer, potentiometer 0,5w, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG