Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 1 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16435235
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     82047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Kurve: linear, Serie: PL300, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer contelec, potentiometer, potentiometer 0,5w, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG