Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Kohle 470 kΩ linear 0.15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435218
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10474A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
Trimmer Kohle, Resistance technical notation: 470K, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Klassierung: DIN 41450/IEC 190, Ausführung: V = horizontale Montage / vertikale Ausrichtung, Kurve: linear, Spannungsfestigkeit: 200 VDC, Widerstand: 470 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: trimmer, Eingang-Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG