Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 5 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435110
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     82222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -25...+155 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Schutzart: IP54, Serie: PC262, Leistung: 2 W, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5k 2w, cermet-potentiometer, potentiometer 5k, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG