Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 100 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435109
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     72930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 100K, Temperaturbereich: -25...+155 °C, Anschluss: Flachsteckzunge, Kurve: linear, Schutzart: IP54, Serie: PC262, Leistung: 2 W, Widerstand: 100 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 100k 2w, cermet-potentiometer, potentiometer 100k, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG