Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 10 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435107
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     72928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -25...+155 °C, Anschluss: Flachsteckzunge, Kurve: linear, Schutzart: IP54, Serie: PC262, Leistung: 2 W, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, potentiometer contelec, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG