Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 1 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435103
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     72926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -25...+155 °C, Anschluss: Flachsteckzunge, Kurve: linear, Schutzart: IP54, Serie: PC262, Leistung: 2 W, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Nettogewicht:
0.017 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, potentiometer contelec, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG