Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 100 Ω linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16435091
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1101JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer, Resistance technical notation: 100R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 2 W, Widerstand: 100 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Nettogewicht:
0.022 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, vishay potentiometer, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 9,06*
€ 18,22*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,14*
€ 24,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3590S-2-101L
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG