Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 470Ohm 30W ±10 % Linear 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435070
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0200014700KAEY000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=P0200014700KAEY000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=43 mm, Höhe=66 mm, Nennleistung=30 W, Rotationswinkel=290 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=35 mm, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
79,38 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.