Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 1Ohm 30W ±10 % Linear 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435053
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0200081008KAEY000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=P0200081008KAEY000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=43 mm, Höhe=66 mm, Nennleistung=30 W, Rotationswinkel=290 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=35 mm, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.