Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 22Ohm 5W ±10 % Linear 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435035
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0040012209KAAU000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=P0040012209KAAU000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=40.5 mm, Nennleistung=5 W, Rotationswinkel=270 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=20 mm, Widerstand=22 Ω, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.