Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer 1kOhm 5W ±10 % Linear 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435029
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0040031001KAAU000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=P0040031001KAAU000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=40.5 mm, Nennleistung=5 W, Rotationswinkel=270 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=20 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Glatt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 5w, Draht-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.