Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 500 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434981
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0FLSY00504KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 500K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Schutzart: IP64, Leistung: 1 W, Widerstand: 500 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 10%, cermet-potentiometer, vishay potentiometer, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,77*
€ 6,81*
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 10,52*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,69*
€ 12,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
522.611
ab € 2,30*
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 4,57*
Zubehör
Mentor
5583.6611
ab € 4,27*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,88*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 4,26*
Zubehör
Multicomp
CP-AA15-180D/B5
ab € 0,1809*
Zubehör
Multicomp
CP-WB-D-1
ab € 0,2598*
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG