Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer 330 Ω linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434941
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P1000013300KAKK000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Draht-Potentiometer, Resistance technical notation: 330R, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Schraubanschlüsse M4, Kurve: linear, Widerstand: 330 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.444 kg
Nettogewicht:
0.444 kg
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, Draht-Hochleistungs-Potentiometer, Leistungspotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,34*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG